曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SQT-106-01-F-D-RA 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 66760839

基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66760839
品番
SQT-106-01-F-D-RA
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)値下げ
799

Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N

仕様
●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1418
アズワン品番
65-7699-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする