SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
SparkFun Breadboard Power Supply Stick - 5V/3.3V
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66774096
品番
PRT-13032
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:電源●項目4:DC-DCコンバータ●項目8:ブレッドボード用電源
アズワン品番
67-0454-93