TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 研究関連用品・実験用必需品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の チューブ/ホース類
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース
TACSD-A径 22101シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66774446
品番
22101-075-10
参考基準価格(税別)
¥58,384
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用。
特にサクション用。
灌漑用。
工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様
●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10〜50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2086
材質
軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール
長さ(m)
10
ピッチ(mm)
15.1
使用温度(℃)
-10〜50
曲げ半径(mm)
210
外径(mm)
89.1
アズワン品番
67-2361-05
内径(mm)
75.7
許容圧力(MPa)
0.25
最低使用温度(℃)
-10