SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
SparkFun Analog/Digital MUX Breakout - CD74HC4067
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66777517
品番
BOB-09056
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ロジック●項目4:マルチプレクサ●項目5:CD74HC4067
アズワン品番
67-0452-27