曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
LSHM-120-01-L-RH-A-S-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 1列 SAMTEC 66780685

基板接続用ピンヘッダ 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66780685
品番
LSHM-120-01-L-RH-A-S-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)値下げ
1,398
仕様
●シリーズ:LSHM-RH●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0306
アズワン品番
65-7557-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする