8/23より値下げ!現場を応援
ERM8-075-01-L-D-RA-L-TR 端子ストリップ 150極 0.8mm 2列 SAMTEC 66780974

端子ストリップ 150極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66780974
品番
ERM8-075-01-L-D-RA-L-TR
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)値下げ
2,398

Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 75 ポジションでリードスタイルが 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージ

仕様
●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1246
アズワン品番
65-7599-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする