空圧ロータリアクチュエータ DFPD-40-RP-90-RS60-F0507シリーズ 90°角度

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66796724 品番DFPD-40-RP-90-RS60-F0507
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Festo セミロータリドライブ DFPD-40-RP-90-RS60-F0507 は、単動、ラックアンドピニオン式の設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アク

仕様●メーカーシリーズ:DFPD-40-RP-90-RS60-F0507●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9556 アズワン品番65-7997-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする