配線コネクター 10〜12AWG COシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード66807994 品番CO-50110
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。
コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。
へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。

仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:10〜12AWG/5.3mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20〜125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキ アズワン品番65-9622-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする