画像準備中

フタ付バット KMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66813899 品番KM-1112
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,607
販売価格(税別)
4,188
仕様●内寸法(mm):240×180×40●フタ外寸法(mm):250×190×35●材厚(mm):0.6 アズワン品番65-9613-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする