8/23より値下げ!現場を応援
62501421721 基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 66815624

基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66815624
品番
62501421721
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)値下げ
869
仕様
●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3103
アズワン品番
65-7525-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする