8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 35個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(35個)
注文コード
66819964
品番
STMM-105-01-T-D
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:STMM-105-01-T-D●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5859
アズワン品番
65-7692-12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表