191-10029 SNP2(E)-POM-NA ホースクリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66822755

ホースクリップ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66822755品番191-10029 SNP2(E)-POM-NA
参考基準価格(税別)¥9,010販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8034アズワン品番65-8038-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする