※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 860mm 歯数 172 ピッチ 5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66823279 品番16 DT5 / 860
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 860 mm の T5 断面です。各種テンションコード材質

仕様●長さ:860mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:172●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0377 アズワン品番65-7873-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする