エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの ケーブル支持具
エスコの ケーブルハンガー
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
66824934
品番
EA947FD-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
仕様
●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番
65-9317-27