※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 990mm 歯数 198 ピッチ 5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66828258 品番16 T5 / 990
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 990 mm の T5 セクションを備えています。各種テンション

仕様●長さ:990mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:198●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0525 アズワン品番65-7880-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする