レギュレータ一体型セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66848664 品番MSB6-1/2:C3J1D1A1F3-WP
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J1D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気式オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールで構成されています

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9313 アズワン品番65-8009-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする