曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
IPL1-110-02-L-D-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC 66857965

基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
66857965
品番
IPL1-110-02-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥91,500販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)値下げ
86,980
仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:IPL1-110-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8760
アズワン品番
65-7684-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする