空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 270°角度

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66859916 品番DRVS-12-270-P
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Festo セミロータリドライブ DRVs-12-270-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備え、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 12、クッション角 0.5 ° です。旋回角: 0 → 270 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備

仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:12mm●回転角度:270°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2689 アズワン品番65-8033-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする