SparkFun ToF Range Finder Breakout - VL6180

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66861395 品番SEN-12784
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:ToF(測距センサー)●項目5:VL6180 アズワン品番67-0455-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする