SAMTEC
ヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66865796
品番
TSM-103-01-LM-SV-P-TR
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1988
アズワン品番
65-7601-44
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表