ペーパーレスレコーダー VGR-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66868797 品番VGR-B106-00
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

SDカード記録式のペーパレス仕様
タッチパネル式の簡単操作
本体最大12点+MODBUSマスタによる計器36点を加えた合計48点入力
Ethernet標準搭載
拡張セキュリティ(21 CFR Part 11対応)(オプション)

仕様●入力:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流(シャント抵抗を付加)●入力点数:6点●測定周期:100ミリ秒●F値演算機能:チャネルごとにF値(加熱殺菌による菌の致死値)を測定温度から演算※演算内容は標準添付ソフトウェアで設定、確認可能●表示器:タッチパネル式5.7インチTFTカラーLCD(320×240ドット)●外部記録媒体:SDメモリーカード、SD規格:最大2GB、SDHC規格:最大32GB●データ記録周期:1秒〜60分 ※サブ記録のみ100ミリ秒選択可●ファイル保存周期:1時間〜1年間の範囲で選択可能●警報機能:各チャネル最大4点まで設定可●警報種類:上限、下限、異常データ●警報出力:総合警報出力 1点(オープンコレクタ出力)●電源電圧(定格):AC100〜240V●許容周囲温度:0〜50℃ アズワン品番67-2538-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする