8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66874099
品番
TSM-108-04-T-DV
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6368
アズワン品番
65-7684-15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表