インサート HC シリーズ メス 2極 100A 1000 V ac 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66890086 品番1417390
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは、アキシャルねじ接続タイプで、定格電圧 1000 V、定格電流 40 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 1

仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5535 アズワン品番65-7762-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする