8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 85個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(85個)
注文コード
66898014
品番
62201021821
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(85個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9728
アズワン品番
65-7490-75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表