曜日別特売
1125 5M 15 タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1125mm 歯数 225 ピッチ 5mm ゴム Optibelt 66982924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1125mm 歯数 225 ピッチ 5mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66982924品番1125 5M 15
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 225 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:1125mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0080アズワン品番65-7873-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする