※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 1295mm 歯数 136 ピッチ 9.525mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66983265 品番510 L 075
参考基準価格(税別)¥6,030 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃

仕様●長さ:1295mm●幅:19.05mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:136●材質:ゴム●コード番号:217-1735 アズワン品番65-7882-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする