曜日別特売
1-66360-4 ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67002734

ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード67002734品番1-66360-4
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シリーズ3コンタクト
ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III +●併用可能製品:Multimateコネクタ●定格電流:3A●コンタクト材質:銅合金●コード番号:782-1328アズワン品番65-7664-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする