フィードスルーヘッダ HCシリーズ ねじサイズM20 D7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67005875 品番1419242
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Phoenix Contact フィードスルーヘッダは、シングルロックラッチ付きで、アルミダイキャスト製です。このヘッダは塩水に耐性があり、1 本のケーブルアウトレットが付いています。ストレートアウトレット 周囲温度範囲: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:フィードスルーヘッダ●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:201-5459 アズワン品番65-7756-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする