1407702 フラットガスケット HC-B06-SG-RBKシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 67008684

フラットガスケット HC-B06-SG-RBKシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード67008684品番1407702
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、パネル取り付けベースタイプ B6 の交換用フラットガスケットも備えています。ガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です

仕様●種類:フラットガスケット●シリーズ:HC-B06-SG-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6334アズワン品番65-7506-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする