ヘビーデューティパワーコネクタキット 4極 10A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67011685 品番1424448
参考基準価格(税別)¥8,770 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

Phoenix Contact コネクタセットは、2 つのハウジングと 2 つのコンタクトインサートで構成されています。PA 素材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:4●定格電流:10A●シリーズ: HC-STA●オス/メス:メス, オス●コード番号:207-5773 アズワン品番65-7518-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする