D38999/26MC04PN モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス AMPHENOL 67018186

モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67018186品番D38999/26MC04PN
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8704アズワン品番65-7600-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする