曜日別特売
SLW-150-01-T-D 基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC 67045486

基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67045486
品番
SLW-150-01-T-D
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Samtec SLW シリーズ低プロファイルソケットストリップは 100 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される素材は、りん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SLW●コード番号:200-2189
アズワン品番
65-7556-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする