曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SQT-116-01-F-D 基板接続用ソケット 32 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 17個入 SAMTEC 67047665

基板接続用ソケット 32 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 17個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(17個)
注文コード
67047665
品番
SQT-116-01-F-D
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)値下げ
9,998

Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N

仕様
●入数:1チューブ(17個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1441
アズワン品番
65-7699-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする