8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 4 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 29個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(29個)
注文コード
67047884
品番
IPBS-102-02-T-D-GP
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(29個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5056
アズワン品番
65-7569-70
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表