8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
67048399
品番
SMM-105-01-S-S
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
値下げ
¥
959
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2210
アズワン品番
65-7566-15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表