8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67048417
品番
ERF8-025-01-L-D-RA-TR
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0894
アズワン品番
65-7623-43
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表