曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
QSH-030-01-L-D-K-TR 基板接続用ソケット 60 極 0.55mm 2 列 スルーホール SAMTEC 67048837

基板接続用ソケット 60 極 0.55mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67048837
品番
QSH-030-01-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)値下げ
1,498
仕様
●極数:60●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0553
アズワン品番
65-7557-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする