8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67049458
品番
CLP-140-02-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●極数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-140-02-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1083
アズワン品番
65-7568-88
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表