8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67051068
品番
61001413321
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
値下げ
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9274
アズワン品番
65-7484-48
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表