8/23より値下げ!現場を応援
690368171472 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 29個入 WURTH ELEKTRONIK 67051120

基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 29個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(29個)
注文コード
67051120
品番
690368171472
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)値下げ
5,998
仕様
●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6444
アズワン品番
65-7523-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする