8/23より値下げ!現場を応援
62101421921 基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 41個入 WURTH ELEKTRONIK 67051199

基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 41個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(41個)
注文コード
67051199
品番
62101421921
参考基準価格(税別)¥8,430販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)値下げ
8,398
仕様
●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9631
アズワン品番
65-7488-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする