8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67051664
品番
61301811821
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9415
アズワン品番
65-7485-86
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表