8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
67051874
品番
IPL1-105-01-F-D-RA-K
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
25,980
バスケットに入れる
2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール
仕様
●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0229
アズワン品番
65-7557-14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表