曜日別特売
691701350002B 基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 黒 1セット 450個入 WURTH ELEKTRONIK 67061227

基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 黒 1セット 450個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(450個)注文コード67061227品番691701350002B
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013●幅:7.3mm●コード番号:191-5712アズワン品番65-7735-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする