フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの ナイロンコネクタ
電源コネクタモジュール HC-M-03-PN シリーズ メス オス 3極 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67133860
品番
1417433
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コンタクトインサートモジュール、極数: 3、ソケット、ピン V、用途:空圧、内径 1.6/3/4 mm
仕様
●タイプ:コネクタモジュール●シリーズ:HC-M-03-PN●オス/メス:メス, オス●ポール形式:3P●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5815
アズワン品番
65-7584-38