帝健
帝健の 飲食・食品工業用ウェア
帝健の 食品工業向け
帝健の トップス 食品工業向け
耐熱耐薬品白衣
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
53日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67322536
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,460
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
耐熱・耐薬品に優れ、濃硝酸(90%)でも穴が開きません。
耐熱性に優れ、突然の火走りにも燃え上がりません。
色
ホワイト
サイズ
3L
袖丈
長袖
アズワン品番
1-6174-03
混率(%)
導電糸入りコーネックス(R)100
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
115
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
注意
※静電気が発生しにくい仕様になっています。