耐熱耐薬品白衣

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67322554 品番 -
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

耐熱・耐薬品に優れ、濃硝酸(90%)でも穴が開きません。
耐熱性に優れ、突然の火走りにも燃え上がりません。

ホワイト サイズS 袖丈長袖 アズワン品番1-6174-05 混率(%)導電糸入りコーネックス(R)100 胸囲(cm)102 着丈(cm)100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56
注意
※静電気が発生しにくい仕様になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする