※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)50 呼び圧力(MPa)7 注文コード67351857 品番CHD2FWB50C-50A-E-M9BAL
参考基準価格(税別)¥60,030 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はチューブ内径・ストローク・呼び圧力など125種類から選べます 他の種類を見る
呼び圧力(MPa)7 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)50 クッション(-) 両側クッション付 チューブ内径(Φmm)50 ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(E) ポート上 クッションバルブ下 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、シリーズ型式:(F) ステンレス 7 MPa、ロッド先端ナット:(A) ロッド先端ナット付、オートスイッチ:M9BA、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする