※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)50
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク
注文コード67356145
品番CHDKDB25-50-M9BWL
参考基準価格(税別)¥17,820
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など385種類から選べます
他の種類を見る