※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)50
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BA、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク
注文コード67356154
品番CHDKDB25-50M-M9BAM
参考基準価格(税別)¥19,470
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など385種類から選べます
他の種類を見る